Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerbolzen R 88561 FAZ II 10/10 GS Stahl galv.verz. 50 Stück FISCHER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer FAZ II M10 Stahl
Fischer FAZ II M10 Stahl
Fischer FAZ II M10 Stahl
Fischer FAZ II M10 Stahl
Fischer FAZ II M10 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000231316
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885610140100010
EAN/GTIN:
     4006209962916
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Artikel 88561 Stahl FAZ II GS galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FAZ II GS mit Mutter und großer Scheibe (GS) - Abmessung: FAZ II 10/ 10 GS VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88561.014· Länge 10mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typ:
FAZ II GS
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker FAZ II GS mit Mutter und großer Scheibe
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, blitzanker ba-w3, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,9113*
€ 1,1913*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,0711*
€ 1,4228*
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,47*
Lager 1498
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 1,15*
€ 1,47*
50
€ 3,19*
ab € 1,2054*
€ 1,5254*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
96340
ab € 1,5257*
Ähnlich
fischer
96370
ab € 6,6235*
Ähnlich
fischer
96297
ab € 1,0965*
Ähnlich
fischer
96303
ab € 1,2561*
Ähnlich
fischer
96367
ab € 2,9115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.