Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expressanker R 88764 IMC 12/250/346 Stahl galv.verz. 10 Stück UPAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
UPAT Expressanker IMC 12/250/346 galZn STRECKE
UPAT Expressanker IMC 12/250/346 galZn STRECKE
UPAT Expressanker IMC 12/250/346 galZn STRECKE
UPAT Expressanker IMC 12/250/346 galZn STRECKE
UPAT Expressanker IMC 12/250/346 galZn STRECKE
UPAT Expressanker IMC 12/250/346 galZn STRECKE
UPAT Expressanker IMC 12/250/346 galZn STRECKE
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232154
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887640100120346
EAN/GTIN:
     4048962158656
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
upat express-anker
express anker
Artikel 88764 Stahl IMC galvanisch verzinkt UPAT Expressanker IMC mit 1 Spreizclip · Mutter und Scheibe - Abmessung: 12/250/344 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· ETA Zulassung: S· Form: IMC· Gruppencode: 88764.010· Länge: 346mm· Normart: REYHER-Artikel 88764· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Bohrloch-Ø:
12 mm
Dübellänge:
344 mm
Gewinde:
M12
Marke:
UPAT
Typ:
UPAT Expressanker IMC mit Spreizclip, Mutter und Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Anker, Blitzanker, Reyher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 1,797*
€ 2,387*
2 Tage
154
10
€ 5,59*
ab € 3,1885*
€ 3,1885*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,2065*
€ 3,2172*
Lager 1498
220
10
€ 5,45*
ab € 2,48*
€ 3,24*
7 Tage
220
10
€ 7,99*
ab € 2,5218*
€ 3,2918*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.