Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderflanschschraube R 88912 Sperr-Ripp Innen-6kt M10x25 100 galv.verz. 200St


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderflanschschraube M 10 x 25 R 88912 Sperr-Ripp Innen-6-kant 100 galvanisch
Zylinderflanschschraube M 10 x 25 R 88912 Sperr-Ripp Innen-6-kant 100 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889121100100025
EAN/GTIN:
     4043952687611
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
Artikel 88912 100 RIPP galvanisch verzinkt Zylinder-Flanschschrauben mit Innensechskant · mit Sperr-Rippen - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88912.110
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinder-Flanschschrauben mit Innensechskant, mit Sperr-Ripp
Form:
RIPP
Ø:
10 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88912
Werkstoff:
100
Weitere Suchbegriffe: sicherungsschrauben innensechskant, sicherungsschraube, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1450
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3399*
€ 0,4505*
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4625*
2 Tage
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3782*
€ 0,4682*
7 Tage
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3677*
€ 0,4686*
Lager 1498
2000
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4886*
€ 0,5986*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,5986*
€ 0,71233
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,5886*
€ 0,70043
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5586*
€ 0,66473
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,4886*
€ 0,58143
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4886* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 119,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.