Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderflanschschraube R 88912 Sperr-Ripp Innen-6kt M10x30 100 galv.verz. 200St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderflanschschraube R 88912 Sperr-Ripp Innen-6kt M10x30 100 galv.verz. 200St
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889121100100030
EAN/GTIN:
     4043952687628
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Schrauben
Zylinderschrauben
Artikel 88912 100 RIPP galvanisch verzinkt Zylinder-Flanschschrauben mit Innensechskant · mit Sperr-Rippen - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88912.110
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinder-Flanschschrauben mit Innensechskant, mit Sperr-Ripp
Form:
RIPP
Ø:
10 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88912
Werkstoff:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4878*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6078*
€ 0,72328
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5978*
€ 0,71138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5778*
€ 0,68758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5678*
€ 0,67568
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4878*
€ 0,58048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.