Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderflanschschraube R 88912 Sperr-Ripp In.-6kt M12x40 100 flZnnc480h-L 100St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderflanschschraube R 88912 Sperr-Ripp In.-6kt M12x40 100 flZnnc480h-L 100St
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889121910120040
EAN/GTIN:
     4051426715999
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Schrauben
Zylinderschrauben
Artikel 88912 100 RIPP flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinder-Flanschschrauben mit Innensechskant · mit Sperr-Rippen - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88912.191
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Typenbezeichnung:
Zylinder-Flanschschrauben mit Innensechskant, mit Sperr-Ripp
Form:
RIPP
Ø:
12 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88912
Werkstoff:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.