Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88928 28/15 6-ktmutter M8x40 Mu4.6 galv.verz. 100St. HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 8 x 40 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ver
Hammerkopfschraube M 8 x 40 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232592
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889284100080040
EAN/GTIN:
     4043952688960
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 28/15· Gruppencode: 88928.410· Normart: REYHER-Artikel 88928· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
8 mm
Länge:
40 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: hakenkopfschraube m8x40, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, Reyher, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 1,1075*
€ 1,3475*
7 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 1,1305*
€ 1,3705*
1 Tag
140
100
€ 5,59*
ab € 1,1407*
€ 1,3907*
Lager 1498
200
100
€ 5,45*
ab € 1,15*
€ 1,40*
5 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 1,1203*
€ 1,4035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.