Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88928 28/15 6-ktmutter M8x50 Mu4.6 galv.verz. 100St. HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 8 x 50 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ver
Hammerkopfschraube M 8 x 50 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232593
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889284100080050
EAN/GTIN:
     4043952688977
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 28/15· Gruppencode: 88928.410· Normart: REYHER-Artikel 88928· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
8 mm
Länge:
50 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: halfenschraube m8x50, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, Reyher, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,1825*
€ 1,4325*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,2045*
€ 1,4545*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 1,1936*
€ 1,489*
Lager 1498
nicht lagernd
100
€ 5,45*
ab € 1,23*
€ 1,49*
5 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 149,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.