Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88938 38/17 6-ktmutter M12x60 Mu4.6 galv.verz. 50St. HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 12 x 60 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ve
Hammerkopfschraube M 12 x 60 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232748
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889384100120060
EAN/GTIN:
     4043952690260
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 38/17· Gruppencode: 88938.410· Normart: REYHER-Artikel 88938· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
12 mm
Länge:
60 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: hakenkopfschraube m12x60, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, Reyher, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,06*
6 Tage
500
50
€ 7,99*
ab € 2,6233*
€ 3,1333*
1 Tag
350
50
€ 5,59*
ab € 2,6233*
€ 3,1333*
Lager 1498
500
50
€ 5,45*
ab € 2,65*
€ 3,17*
6 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 2,5765*
€ 3,1724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 158,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.