Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88938 38/17 6-ktmutter M16x150 Mu4.6 galv.verz. 25St HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 16 x 150 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch v
Hammerkopfschraube M 16 x 150 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232758
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889384100160150
EAN/GTIN:
     4043952690383
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 150 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 38/17· Gruppencode: 88938.410· Normart: REYHER-Artikel 88938· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
16 mm
Länge:
150 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: halfenschraube m16x150, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, Reyher, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 7,945*
€ 9,415*
8 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,2021*
€ 9,6721*
Lager 1498
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 9,75*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 8,0357*
€ 9,773*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 243,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.