Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfgewindeplatte R 88954 Typ 40/22 M12 Stahl galv.verz. 100Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfgewindeplatte R 88954 Typ 40/22 M12 Stahl galv.verz. 100Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889540100120000
EAN/GTIN:
     4043952691762
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Mutter
Muttern, Sonstige
Reyher
Artikel 88954 Stahl Typ 40/22 galvanisch verzinkt Hakenkopf-Gewindeplatten (Gleitmuttern) - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88954.010· Normart: REYHER-Artikel 88954
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Hakenkopf-Gewindeplatten (Gleitmuttern)
Form:
Typ 40/22
Ø:
12 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88954
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.