Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube R 89091 SEKO ISR 3,5x40-T15 Stahl galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbauschraube R 89091 SEKO ISR 3,5x40-T15 Stahl galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890910100035040
EAN/GTIN:
     4051427059993
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 3,5x40
Artikel 89091 Stahl CE Seko-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 40 -T15 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Seko· Gruppencode: 89091.010· Normart: REYHER-Artikel 89091
Weitere Informationen:
Ausführung:
Holzbauschrauben, Senkkopf mit Fräsrippen, mit Schaftfräser
Schraubenlänge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0183*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.