Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube R 89091 SEKO ISR 4x25-T20 Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Holzbauschraube 4 x 25 -T20 R 89091 SEKO Innensechsrund Stahl galvanisch verzink
Holzbauschraube 4 x 25 -T20 R 89091 SEKO Innensechsrund Stahl galvanisch verzink
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890910100040025
EAN/GTIN:
     4051427059924
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
Artikel 89091 Stahl CE Seko-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4 x 25 -T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Seko· Gruppencode: 89091.010· Normart: REYHER-Artikel 89091
Weitere Informationen:
Ausführung:
Holzbauschrauben, Senkkopf mit Fräsrippen, mit Schaftfräser
Schraubenlänge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00975*
€ 0,01423*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0149*
8 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0156*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0133*
€ 0,0181*
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0159*
€ 0,0215*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0159* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.