Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube R 89091 SEKO ISR 10x320-T40 Stahl galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbauschraube R 89091 SEKO ISR 10x320-T40 Stahl galv.verz. 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890910100100320
EAN/GTIN:
     4051426969217
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube senkkopf
Artikel 89091 Stahl CE Seko-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 10 x 320 -T40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Seko· Gruppencode: 89091.010· Normart: REYHER-Artikel 89091
Weitere Informationen:
Ausführung:
Holzbauschrauben, Senkkopf mit Fräsrippen, mit Schaftfräser
Schraubenlänge:
320 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube wirox, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.