Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89096 HAKO PZ 5x45-Z Stahl galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89096 HAKO PZ 5x45-Z Stahl galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890960100050045
EAN/GTIN:
     4051426958686
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Artikel 89096 Stahl CE Ruko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 5 x 45 -Z VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89096.010· Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
45 mm
Typ:
Ruko-Z
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Ruko = Halbrundkopf Z = Pozidriv-Kreuz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube stahl, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0458*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.