| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000233178 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 890960140040016 EAN/GTIN: 4051426959003 |
| |
|
| | |
| Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · ISR = Innensechsrund - Abmessung: 4 x 16 -T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89096.014· Normart: REYHER-Artikel 89096 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Schraubenlänge: | 16 mm | Typ: | Ruko-ISR | Ausführung: | Spanplattenschrauben, Ruko = Halbrundkopf ISR = Innensechsru | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00721* | € 0,01078* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00815* | € 0,01133* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00786* | € 0,01147* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00858* | € 0,01188* | | | | Lager 1498 | | | | 1000 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,0124* | € 0,0171* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0124* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|