Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89096 HAKO ISR 4,5x40-T20 Stahl galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89096 HAKO ISR 4,5x40-T20 Stahl galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890960140045040
EAN/GTIN:
     4051426959164
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · ISR = Innensechsrund - Abmessung: 4,5 x 40 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89096.014· Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Ruko-ISR
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Ruko = Halbrundkopf ISR = Innensechsru
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx linsenkopf 4,5 x 40, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0329*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.