Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ TG 3,5x40/24-Z Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ TG 3,5x40/24-Z Stahl galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890970190035040
EAN/GTIN:
     4051426960054
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3,5 x 40 teilge...
Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz · Teilgewinde - Abmessung: 3,5 x 40/24 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.019· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Seko-Z-Tg
Inhalt:
1000 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschl
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube teilgewinde, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0182*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.