Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 5x40-Z Stahl galv.verz. gelb 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 5x40-Z Stahl galv.verz. gelb 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890970600050040
EAN/GTIN:
     4051426983350
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5,0x4...
Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 5 x 40 -Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.060· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Seko-Z
Inhalt:
500 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschl
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x40, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.