Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ TG 6x130/70-Z Stahl galv.verz. gelb 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ TG 6x130/70-Z Stahl galv.verz. gelb 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890970690060130
EAN/GTIN:
     4051426983947
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 6x130
Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz · Teilgewinde - Abmessung: 6 x 130/70 -Z VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.069· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Schraubenlänge:
130 mm
Typ:
Seko-Z-Tg
Inhalt:
100 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschl
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube teilgewinde, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1815*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.