Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 3,5x40-T15 Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 3,5x40-T15 Stahl galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890980100035040
EAN/GTIN:
     4051426960702
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf torx 3...
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 40 -T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.010· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Seko-ISR
Inhalt:
1000 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf ISR = Innensechsrund
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0177*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.