Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 4,5x80/48-T20 Stahl galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 4,5x80/48-T20 Stahl galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890980190045080
EAN/GTIN:
     4051426961334
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf torx ...
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 4,5 x 80/48 -T20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.019· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
80 mm
Typ:
Seko-ISR-Tg
Inhalt:
200 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf ISR = Innensechsrund T
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0474*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.