Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x45/27-T25 Stahl galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x45/27-T25 Stahl galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890980190050045
EAN/GTIN:
     4051426961372
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5 x 45
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 45/27 -T25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.019· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
45 mm
Typ:
Seko-ISR-Tg
Inhalt:
500 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf ISR = Innensechsrund T
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.