Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4,5x40-T20 Stahl galv.verz. gelb 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4,5x40-T20 Stahl galv.verz. gelb 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890980600045040
EAN/GTIN:
     4051426984531
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5x40 torx
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galv. verz. gelb Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4,5 x 40 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.060· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Seko-ISR
Inhalt:
500 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf ISR = Innensechsrund
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0257*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.