Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x45/27-T25 Stahl galv.verz. gelb 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x45/27-T25 Stahl galv.verz. gelb 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890980690050045
EAN/GTIN:
     4051426985019
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5 x 45
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 45/27 -T25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.069· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Schraubenlänge:
45 mm
Typ:
Seko-ISR-Tg
Inhalt:
500 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf ISR = Innensechsrund T
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0343*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.