Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4,5x 40-T20 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4,5x 40-T20 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989209045040
EAN/GTIN:
     4051427004504
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4,5 x 40 -T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.920· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Seko-ISR
Inhalt:
200 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben mit Vollgewinde, Seko = Senkkopf, ISR =
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben innen-stern a2 4,5x 40, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0944*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.