Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x 120-T25 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x 120-T25 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989290050120
EAN/GTIN:
     4051427005549
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 120 -T25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.929· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
120 mm
Typ:
Seko-ISR-Tg
Inhalt:
200 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf, Tg = Teilgewinde, ISR
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben 5x120 a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1771*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2371*
€ 0,28215
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2271*
€ 0,27025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2171*
€ 0,25835
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.