Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 1479 Spitze/6-kt C 5,5x16 Stahl gehärtet galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube ISO 1479 Spitze/6-kt C 5,5x16 Stahl gehärtet galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000234178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     914790130055016
EAN/GTIN:
     4051426632784
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
ISO 1479 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Sechskant-Blechschrauben · C = mit Spitze - Abmessung: C 5,5 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 91479.013
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Sechskant-Blechschrauben, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
5,5 mm
Norm:
ISO 1479
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, din 7976 verzinkt, blechschraube din 7976, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0233*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.