Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 10 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 10 4.8 galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000243808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094109040010
EAN/GTIN:
     4051426678447
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0471*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.