Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 10 4.8 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 10 4.8 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000243815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094000040010
EAN/GTIN:
     4051426674111
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00969*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01324*
€ 0,01576
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01303*
€ 0,01551
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01197*
€ 0,01424
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01168*
€ 0,0139
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00969*
€ 0,01153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.