Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 16 A 4 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020099400040016 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 16 A 4
020099400040016 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 16 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000244149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099400040016
EAN/GTIN:
     4051426694119
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0207*
€ 0,0291*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0268*
€ 0,0351*
4 Tage
4200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0301*
€ 0,0392*
7 Tage
6000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0295*
€ 0,0397*
Lager 1498
7000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0401*
€ 0,053*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0401* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.