Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschraube R 88296 Dichtscheibe LIKO ISR 4,5x 35 -15 A 2 200Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenglerschraube R 88296 Dichtscheibe LIKO ISR 4,5x 35 -15 A 2 200Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000244768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     882969200045035
EAN/GTIN:
     4043952738702
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschrauben 4,5x35
spenglerdichtschraube
Artikel 88296 A 2 Scheibe 15 - ISR Spenglerschrauben Liko-Holzschr.m.Dichtscheibe 15 mm - Abmessung: 4,5 x 35 -15 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: ISR· Gruppencode: 88296.920· Normart: REYHER-Artikel 88296
Weitere Informationen:
Ausführung:
„Spenglerschrauben“ Liko-Holzschrauben DIN 7995, komplett mi
Schraubenlänge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 3,5 x 35, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0921*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.