Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88123 NSK-S 5 A 4 1000 Stück TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECKENTRUP Sperrkantscheibe R 88123 NSK-S 5 A 4
TECKENTRUP Sperrkantscheibe R 88123 NSK-S 5 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000244797
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881239470050000
EAN/GTIN:
     4051427120129
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Artikel 88123 A 4 Form S TECKENTRUP-Sperrkantscheiben NSK für normale und kleine Kopfauflagen - Abmessung: NSK-S 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88123.947· Normart: REYHER-Artikel 88123
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, S (schmal) = für normale und k
Form:
NSK-S
Marke:
TECKENTRUP
Ø:
5 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88123
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring a4, sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,1935*
€ 0,2235*
Lager 1498
4000
1000
Frei Haus
ab € 0,2553*
€ 0,2953*
3 Tage
4000
1000
Frei Haus
ab € 0,2542*
€ 0,2964*
6 Tage
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,2521*
€ 0,2995*
4 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,2678*
€ 0,3078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2953*
€ 0,35141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2853*
€ 0,33951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 295,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teckentrup
881239400050000
ab € 0,0632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.