Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker DIN 11024 DrahtD. 6 A 2 einfach 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstecker DIN 11024 DrahtD. 6 A 2 einfach 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000483309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110249220060000
EAN/GTIN:
     4051427199781
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 A 2 Federstecker · einfach - Abmessung: 6 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 11024.922· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Federstecker, einfach
Weitere Informationen:
Größe:
6 mm
Norm:
DIN 11024
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, federsplint ohne norm, Federsplint, Federstecker, Reyher, Spannelemente, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.