Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlschraube DIN 7643 10-3 M14x1,5 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlschraube DIN 7643 10-3 M14x1,5 Stahl galv. verzinkt
Hohlschraube DIN 7643 10-3 M14x1,5 Stahl galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000485661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076430100100000
EAN/GTIN:
     4051427093034
Suchbegriffe:
DIN 7643
DIN 7643 Hohlschraube
DIN 7643 Schraube
Hohlschraube DIN 7643
DIN 7643 Stahl galvanisch verzinkt Hohlschrauben für Ringstutzen · Gewindelänge kurz - Abmessung: 10-3 M14x1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07643.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Hohlschrauben für Ringstutzen, Gewindelänge kurz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 7643
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 7643, Hohlschraube, din 7643, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
425
50
Frei Haus
ab € 1,999*
€ 2,5909*
5 Tage
400
50
€ 7,99*
ab € 2,2343*
€ 2,7643*
6 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 2,2043*
€ 2,7691*
20 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,524*
€ 3,114*
Lager 1498
400
50
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.