Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlschraube DIN 7643 4-5-3 M8x1 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlschraube DIN 7643 4-5-3 M8x1 Stahl galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000485666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076430100040000
EAN/GTIN:
     4051427093003
Suchbegriffe:
DIN 7643
DIN 7643 Hohlschraube
DIN 7643 Schraube
Hohlschraube DIN 7643
DIN 7643 Stahl galvanisch verzinkt Hohlschrauben für Ringstutzen · Gewindelänge kurz - Abmessung: 4-5-3 M 8x1 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07643.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Hohlschrauben für Ringstutzen, Gewindelänge kurz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7643
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 7643, Hohlschraube, hohlschraube m8, din 7643, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.