Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlschraube DIN 7643 6-3 M10x1 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlschraube DIN 7643 6-3 M10x1 Stahl galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000485667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076430100060000
EAN/GTIN:
     4051427093010
Suchbegriffe:
DIN 7643
DIN 7643 Hohlschraube
DIN 7643 Schraube
Hohlschraube DIN 7643
DIN 7643 Stahl galvanisch verzinkt Hohlschrauben für Ringstutzen · Gewindelänge kurz - Abmessung: 6-3 M10x1 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07643.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Hohlschrauben für Ringstutzen, Gewindelänge kurz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7643
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 7643, Hohlschraube, hohlschraube m10x1, din 7643, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.