Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube R 89091 SEKO ISR 8x70-T40 Stahl galv.verz. 50St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Holzbauschraube R 89091 SEKO Innensechsrund 8 x 70 -T40 Stahl galvanisch verzink
Holzbauschraube R 89091 SEKO Innensechsrund 8 x 70 -T40 Stahl galvanisch verzink
Artikel-Nr.:
     1498C-8000485669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890910100080070
EAN/GTIN:
     4051427237742
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
Artikel 89091 Stahl CE Seko-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 8 x 70 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Seko· Gruppencode: 89091.010· Normart: REYHER-Artikel 89091
Weitere Informationen:
Ausführung:
Holzbauschrauben, Senkkopf mit Fräsrippen, mit Schaftfräser
Schraubenlänge:
70 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,089*
€ 0,1341*
11 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0966*
€ 0,137*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0974*
€ 0,1432*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1046*
€ 0,1486*
Lager 1498
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1749*
€ 0,2349*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1749* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 11,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.