Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappstecker DIN 11023 12x 45 Stahl gal Zn 8 DiSP 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappstecker DIN 11023 12x 45 Stahl gal Zn 8 DiSP 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000485690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110230800120045
EAN/GTIN:
     4051427173491
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
DIN 11023 Stahl galv. verz. 8 DiSP Klappstecker (Klappsplinte) · leichte Ausführung - Abmessung: 12 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 11023.080
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Typenbezeichnung:
Klappstecker ("Klappsplinte"), mit drittem Loch für Sicherun
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 11023
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.