Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M6x 50 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M6x 50 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000592802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009314280060050
EAN/GTIN:
     4051427270107
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00931.428· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso4014 m6x50 8.8, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0776*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.