Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 80 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 80 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000592845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009314280160080
EAN/GTIN:
     4051427270466
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.428· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6975*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9475*
€ 1,12753
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8675*
€ 1,03233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8375*
€ 0,99663
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6975*
€ 0,83003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.