Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 80 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 80 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000593021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009334280060080
EAN/GTIN:
     4051427271678
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.428· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 6 x 80, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1961*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.