Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2,5x 25 A 4 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009639400025025 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 25 A 4
009639400025025 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 25 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000593097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639400025025
EAN/GTIN:
     4043952751480
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0267*
€ 0,0373*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0454*
4 Tage
2800
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,099*
€ 0,1207*
7 Tage
4000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0969*
€ 0,122*
Lager 1498
5000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1278*
€ 0,1598*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1278* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 159,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.