Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 12x 50 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 12x 50 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000593166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009769220120050
EAN/GTIN:
     4051427211414
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.922
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Form:
Form B
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 976
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din 976 m12 a2, din 976, din 976 a2, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5996*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7696*
€ 0,91582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7596*
€ 0,90392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7296*
€ 0,86822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7096*
€ 0,84442
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5996*
€ 0,71352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.