Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M12 10 Sperrverzahnung 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M12 10 Sperrverzahnung 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000593394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069231040120000
EAN/GTIN:
     4051427117426
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
~DIN 6923 10 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.104· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Sperrzahn
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.