| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000593502 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 099260000160000 EAN/GTIN: 4051427214965 |
| |
|
| | |
| DIN 9926 Federstahl Runddraht-Sprengringe für Bohrungen - Abmessung: 16 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09926.000· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Typ: | DIN 9926 | Bauform: | Runddraht-Sprengringe für Bohrungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 7993, Reyher, Sicherungsring |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0568* | € 0,0724* | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,064* | € 0,0764* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0627* | € 0,0773* | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,0668* | € 0,0798* | | | | Lager 1498 | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0826* | € 0,0969* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0826* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 193,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|