Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
DIN 508
>
Artikel
T-Nutenstein DIN 508 M4x 5 10 25 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000640551
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
005081000040005
EAN/GTIN:
4051427062160
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 10 T-Nutensteine - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00508.100· Normart: DIN 508· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: T-Nutensteine
Weitere Informationen:
für T-Nuten:
5 mm
Werkstoff:
10
... >
Maschinenbedienteile- und Normelementzubehör
>
T-Nutensteine
>
T-Nutenstein DIN 508
Weitere Suchbegriffe:
Nutenstein DIN 508
,
T-Nutenmutter DIN 508
,
Nutensteine
,
din508 m4x5
,
din 508
,
din 508 m4
,
Reyher
,
T-Nutenstein
,
T-Nutensteine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,32*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen