Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 110 A 5 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 110 A 5
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 110 A 5
Artikel-Nr.:
     1498C-8000640691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319500160110
EAN/GTIN:
     4051427313293
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00931.950· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
210
1
€ 4,30*
ab € 3,8868*
€ 5,9454*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,0757*
€ 7,2657*
3 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 12,8236*
€ 17,7136*
6 Tage
294
1
€ 5,99*
ab € 12,6333*
€ 17,9164*
Lager 1498
294
1
€ 5,45*
ab € 18,43*
€ 24,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.