Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M8x1x 70 10.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M8x1x 70 10.9 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000640850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000081070
EAN/GTIN:
     4051427315747
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3752*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4752*
€ 0,56549
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4652*
€ 0,55359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4452*
€ 0,52979
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.