Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 110 A 4 - 80 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 110 A 4 - 80 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149480080110
EAN/GTIN:
     4051426059987
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04014.948· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 - 80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.