Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 25 A 5 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179500080025
EAN/GTIN:
     4051427314146
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 04017.950 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2054*
€ 0,28*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,2703*
€ 0,3503*
5 Tage
1700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,4541*
€ 1,7441*
2 Tage
1190
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,4773*
€ 1,7573*
Lager 1498
1700
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,25*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.